※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCXシステムレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
セット内容
レール2本、システムレールブラケット4コ、取付ねじ
注文コード
26201727
品番
FCX21-Z5A
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
レール2本、システムレールブラケット4コ、取付ねじ
材質
鉄
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
-
寸法D(mm)
390
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
外形寸法D(mm)
-
外形寸法W(mm)
-
板厚(mm)
2.3
外形寸法H(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100/2本(等分布荷重)
適合キャビネット(mm)
フカサ500用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500