※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCX重量用レール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
26201946
品番
FCX22-Z6D
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FZシリーズ用
セット内容
レール2本、取付ねじ
材質
鉄
質量(kg)
1.9
寸法D(mm)
545
表面処理
クロメートめっき
寸法W(mm)
-
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
150/2本(等分布荷重)
適合キャビネット(mm)
フカサ600用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500