日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCXアースバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
26202086
品番
FCX-Z5AS
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容
アースバー2本、取付ボルト、ねじ
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
板厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど