※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
屋外用熱対策通信キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
屋外用、ステンレス製ルーバー付(4コ)、盤用換気扇・防湿タイプ付(排気用×2コ)、可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
26209095
品番
RCJ60-68Y-F2N
参考基準価格(税別)
¥486,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・RoHS指令
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外用、ステンレス製ルーバー付(4コ)、盤用換気扇・防湿タイプ付(排気用×2コ)、可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU)
材質
本体:鉄
質量(kg)
76
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP44
取付ユニット
15U
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(19インチマウントアングル)2.3
キャビネット板厚(mm)
ボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6
扉形式
片扉(前後ともに扉式)
搭載可能熱量(W)
195
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500