※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用熱対策通信キャビネット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋外用、電子クーラユニット8RT付(80W)温度センサー内蔵、警報出力端子付 注文コード26209226 品番RCP50-565T-P8N
参考基準価格(税別)¥488,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は仕様・RoHS指令など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様屋外用、電子クーラユニット8RT付(80W)温度センサー内蔵、警報出力端子付 材質本体:鉄 質量(kg)54.5 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP54 取付ユニット6U 適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3 キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8 扉形式片扉(前後ともに扉式) 搭載可能熱量(W)145
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする