※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FSAネットワークタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パネル取付有効スペース
15U
注文コード
26209296
品番
FSA80-608EN
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
パネル取付有効スペース
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鉄
質量(kg)
50
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
600
パネル取付有効スペース
15U
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません