※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FSN-Eドアなしタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26209348
品番
FSN60-610EN
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
放送・映像機器やCATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
本体塗装色はペールホワイト塗装とブラック塗装の2色をご用意しています。
材質
本体:鉄
質量(kg)
43
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
600
パネル取付有効スペース
19U
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません