※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSSサーバ収納タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パネル取付有効スペース37U 許容静荷重(kg)600 注文コード26211326 品番FSS80-618EKN
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はパネル取付有効スペース・許容静荷重など50種類から選べます 他の種類を見る

19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)

材質本体:鉄 質量(kg)92 本体:ブラック塗装(N1) タイプサーバ収納タイプ 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 許容静荷重(kg)600 パネル取付有効スペース37U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする