※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSAネットワークタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パネル取付有効スペース24U 注文コード26213916 品番FSA90-712EN
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はパネル取付有効スペースなど100種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鉄 質量(kg)70 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600 パネル取付有効スペース24U
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする