※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHSHハウジングタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26216043 品番 AHSH100-720EK-2H
参考基準価格(税別)¥503,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。
データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。
2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。

仕様2分割仕様 材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 質量(kg)158 本体:ブラック塗装(N1) 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000 パネル取付有効スペース19U×2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする