※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色本体:ブラック塗装(N1)
本体:ブラック塗装(N1)
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
パネル取付有効スペース19U×2
質量(kg)170
内容量1台注文コード26216524品番AHSH120-720EK-2H
参考基準価格(税別)¥585,000販売価格(税込)¥549,780販売価格(税別)
前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。
データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。
2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。