2094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219174 2094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219174

ファインタッチメカニック 2094

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL ネイビー 注文コード26219174 品番2094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

軽くてフィット感が良く、整備作業兼ライディング用としても使用可能なデザイン。
タッチパネル操作ができ、急な電話対応でも手袋をしたままでOK。
親指甲側にパイル生地を使用しており汗ふきもできる。

ネイビー サイズLL 全長(cm)22 材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 質量(g)60 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル操作 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22.2 手の平幅(cm)11.1 材質(甲)ポリエステル他 袖口仕様マジックタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26219174 2094 26219208 2094 ファインタッチメカニック 2094 アトム ファインタッチメカニック 2094 アトム 1双 939 税込1,033 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
電気工事等
電気・ガス・熱供給・水道業

他の方も指摘されてるけど、
使用してすぐに、指先のコーティングがはがれる
電気機器や工場の機器メンテもしてるけど、
他機械に混入する恐れ大なので、
そういう場面では特に使えない

対象商品:
26219192
2022-03-25
用途:
車の整備
製造業

今までは軍手を使用していましたが、手のフィット性が悪いため
この製品を購入しました。
フィット性と耐久性があり、満足です。

対象商品:
26219174
2020-11-26
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社阪神コンプレッサー 様

軍手があまり好きじゃないので購入しました。作業しやすく気に入ってます。

対象商品:
26219226
2019-06-22
用途:
ライディング グローブとして
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイで使用しています。
暑い夏でも涼しく、通気性はグッド。
更にグリップも満足。
コスパ良いですね。

対象商品:
26219165
2019-02-05
用途:
バイク用としています。
メカオンチ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夏場のバイク通勤に使っています。リーズナブルで、涼しくて快適でした。

対象商品:
26219183
2018-08-24
用途:
車のメンテナンス時
合同会社MAX 様 (運輸・通信業)

リピーターです。
フィット感が良く 細かい作業時に重宝しております。

対象商品:
26219174
2022-07-26
用途:
普段使用
教育・研究機関

通気性が良く使いやすいですが、手を入れるとき手首部分を引っ張ると、ゴム部分の縫い付けがほつれてしまいました。改善が必要と思います。

対象商品:
26219208
2018-07-02
用途:
二輪乗車時、軽作業

指先のコーティングが使用開始5分で剥げる
左右の親指、人差し指すべて
全体のつくりは悪くないが肝心の部分がこれでは

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする