※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCX連結セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
26219638
品番
FCX-JL6
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フレームの穴に取り付けてご利用ください。
50mmピッチで任意の位置に固定できます。
仕様
連結金具R、Lは各6コ
セット内容
連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ
材質
本体:鉄
質量(kg)
3.4
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FJ60-□□□
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500