ハンドルカバー ぶとぶと ダブルステッチ つやありエナメル パープル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26219725 品番パープル/2HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

内装ドレスアップの必需品!人気のキルト仕様!!
ついにぶとぶと登場!
車内の雰囲気を一新させます。
グリップの太さは55mmと一般的な47mmよりも8mmも太い!!

適合ハンドル外径(Φcm)47〜48 サイズ2HL パープル 使用糸パープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする