※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
中マウントアングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
26220058
品番
RD68-16J
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合に
適合機種
H=1750mm用
セット内容
2本入
材質
本体:鉄
質量(kg)
3.8
色
本体:ペールホワイト塗装
規格
JIS規格
板厚(mm)
2.3
呼称
32H
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500