日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
コンセントバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26220173
品番
RD81-3024CS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.9
色
本体:ブラック
タイプ
30Aタイプ
定格電圧(V)
AC250
コンセント個数
24
定格電流(A)
30
サーキットプロテクタ
20A×2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500