※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
電源プラグケーブル(コード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26220198
品番
RD88-3L630
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に
仕様
引掛形差し込みプラグ:2P E付 NEMA規格L6-20、ケーブル:VCT5.5mm
2
×3心
質量(kg)
1.2
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500