※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定式光パッチパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼称1U 注文コード26220277 品番RD97-1SC8PN
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼称など4種類から選べます 他の種類を見る

パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)

付属品結束バンド 材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂 質量(kg)0.9 本体:ブラック塗装(N1) タイプ1Uタイプ 板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数8心 アダプタタイプSC(2連式) 入出線数(入線)(コード)8 入出線数(出線)(コード)8
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする