※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
電源サブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
PSE、EIA(19インチ)
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
注文コード
26220365
品番
RD86-1E2CF-L1510
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・定格電流・定格電圧
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付属ねじなし
材質
鉄
質量(kg)
3
タイプ
前面出力タイプ
規格
PSE、EIA(19インチ)
出力
5(10口)(15Aコンセント)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
外形寸法D(mm)
110
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
44
呼称
1U(U=44.45)
入力
2P E付15A(電源プラグケーブル)(VCT 2.5m)
塗装色
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
ブレーカ
なし
分岐内容
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500