※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
電源サブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
EIA(19インチ)
定格電流(A)
-
定格電圧(V)
-
注文コード
26220487
品番
RD86-1E2-S2-L154
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・定格電流・定格電圧
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付属ねじなし
材質
鉄
質量(kg)
5
タイプ
背面出力タイプ
規格
EIA(19インチ)
出力
2(4口)(15Aコンセント)
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
外形寸法D(mm)
346
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
44
呼称
1U(U=44.45)
入力
3P 20A(端子台)
塗装色
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
ブレーカ
NX52A 2P 20A
分岐内容
なし
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500