※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源サブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格EIA(19インチ) 定格電流(A)- 定格電圧(V)- 注文コード26220566 品番RD86-1E2-T3B2-T1
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は規格・定格電流・定格電圧など117種類から選べます 他の種類を見る
付属品付属ねじなし 材質 質量(kg)5 タイプ背面出力タイプ 規格EIA(19インチ) 出力3P 20A×2(端子台) 定格電圧(V)- 定格電流(A)- 外形寸法D(mm)346 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)44 呼称1U(U=44.45) 入力3P 30A(端子台) 塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5) ブレーカなし 分岐内容2(NX52A 2P 20A)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする