日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
絶縁プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
26221564
品番
RD741-1NA
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ラックと基台の絶縁に
適合機種
FSNA
セット内容
絶縁プレート×4コ、絶縁リング×4コ
材質
本体:ポリアセタール
質量(kg)
0.7
色
本体:-、絶縁プレート:ホワイト、絶縁リング:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500