※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
換気扇付フィルターカセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26221844
品番
RD44-411RC
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
付属品
プラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
仕様
屋内用
色
本体:クリーム
規格
IP4X
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
-10〜+60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
9.4/7.8
最大風量(m
3
/min)
0.19/0.24
入力端子
リード線
騒音レベル(dB(A))
約31/35
最大静圧(Pa)
18/27
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ファン
MU825S-13-F1(1コ)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500