86-169 Z/KZ マフラーマウントダンパー PMC 26222376

Z/KZ マフラーマウントダンパー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26222376品番86-169
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マフラー後方部をフレームにマウントする際、確実な固定と排気圧による振動を緩和させるためのクッションダンパーです。お求めやすい1PC単位でのデリバリー。

厚さ(mm)約5.8(ツバ部分)全長(mm)約21.5内径(Φmm)約10.2(ブッシュ部)外径(Φmm)約21(ブッシュ部)ツバ外径(Φmm)約30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26222376
2021-01-22
用途: マフラー交換用
製造業

この度、同社PMCさんの4本出しマフラーに交換する際に購入。
片側2個ずつ必要になりますので注意が必要です。ショート管の場合は右側2つですが、4本マフラーは左右合計4個必要となります。
製品はPMCさんのものなので説明不要。安定のいい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする