Z2ミラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26223033 品番152-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マウントステーからミラーボディーにかけて流れるようなライン形状の、Z1初期型ミラーの外観を忠実に再現。シンプルなデザインで時代に左右されることなく常に高い人気を誇る往年の人気アイテム。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しており、お好みで2つの雰囲気を楽しめます。左右共通の10mmネジ汎用タイプ。アルミダイカストフレームを採用し、鏡面の支持方式を変更する事により走行中のミラーブレを低減しています。

タイプユニバーサルタイプ サイズ10mmネジ汎用タイプ クローム
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26223033
2021-06-05
用途:
カスタム

他メーカーでも多くのZ2ミラーが販売されていて
正直迷いました。
PMC製は品質がよく
ロングとショートのステーがついており
気分によって交換可能
個人的にはショートが好きですが
ショートはどのメーカーでも後方が見にくいという欠点が・・・

対象商品:
26223033
2019-10-02
用途:
バイクのレストア
運輸・通信業

PMCの商品で純正パーツと変わらないのでとても満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする