※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅バー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード26226437 品番BP45-40T8
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様M8タップ付 セット内容3本入 材質 許容電流(A)【参考】400(JIS C 8480)、496(JSIA-T1006) 寸法A(mm)28 表面処理光沢すずめっき 寸法B(mm)8 寸法C(mm)1500 断面積(mm2)224 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする