※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
鉄製基板
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
一枚板
注文コード
26226674
品番
BP22-710
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鉄
質量(kg)
11.3
色
本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
タイプ
一枚板
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
E□□-710A(-N)・(-F)・(-N-F)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500