※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
電磁シールド換気扇付ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26227776
品番
RSLP-12KRCES
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
付属品
プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
仕様
屋内用
材質
カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂
色
本体:クリーム
規格
IP3X
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
-10〜+60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
9.6/8.2
最大風量(m
3
/min)
0.32/0.39
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約37/42
最大静圧(Pa)
39/53
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ファン
PF-091C
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500