※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
種別
防水平面ハンドル(大)
注文コード
26228135
品番
H-86
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
盤外装用
適合機種
-
セット内容
ハンドル5コ、止め金5コ、(キーNo.N200)10コ
種別
防水平面ハンドル(大)
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
動作半径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500