曜日別特売
CSX-GH16Y 非常停止ガード 日東工業 26230515

非常停止ガード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)16.4
本体:イエロー
内容量1個注文コード26230515品番CSX-GH16Y
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。

仕様屋内用、Φ16 スイッチ(頭部Φ30)用材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:イエロー穴径(Φmm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26230549
2020-05-06
用途: 機械の誤操作防止
その他業種

非常停止以外の誤操作防止に使ってみましたが、上手く使えとても良い商品でした。

対象商品 : 26230524
2019-10-03
用途: 非常停止ボタンの誤動作防止

万が一の非常停止ボタンだが、手に触れやすい場所にあるため、誤動作させてしまい易い。
それを防ぐ良いアイデア商品だと思うが、もう少し安くならないものだろうか・・・。
モノタロウブランド期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする