※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格電圧(V)- 注文コード26230978 品番NE52SA2P20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など175種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)- 定格絶縁電圧(V)AC690 定格電流(A)20 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)7.5/3.8(AC500)、10/5(AC440)、10/5(AC415)、16/8(AC380)、25/13(AC240) 定格感度電流(mA)- 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26230978 NE52SA2P20A 13056027 NE52SU2P20A 画像準備中 汎用形サーキットブレーカ 日東工業 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする