画像準備中

ブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 注文コード26231477 品番CB32X2P30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など175種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 定格絶縁電圧(V)- 定格電流(A)30 接続方式- 定格遮断容量(kA)1.5 定格感度電流(mA)- 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26231477 CB32X2P30A 33042423 CB32X 2P 30A 安全ブレーカー 日東工業 安全ブレーカー 日東工業 1台 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする