※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
ブレーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
注文コード
26231775
品番
GE53C3P20AF15
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
定格絶縁電圧(V)
-
定格電流(A)
20
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
2.5
定格感度電流(mA)
(高速形)15
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50