※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
ブレーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
40
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
注文コード
26231793
品番
GE53C3P40AF15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
定格絶縁電圧(V)
-
定格電流(A)
40
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
2.5
定格感度電流(mA)
(高速形)15
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26231793
GE53C3P40AF15
06540050
GE53CX3P40AF15
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業
1個
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)