※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)500 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 注文コード26232335 品番GE603YB3P500AFDVH
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など175種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 定格絶縁電圧(V)- 定格電流(A)500 接続方式裏面形 定格遮断容量(kA)36(AC415)、50(AC100、AC200) 定格感度電流(mA)(高速形)100/200/500/1000切換 極数・素子数3P3E フレーム(AF)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする