日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
ブレーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用)
注文コード
26232554
品番
GP32CJ2P30AF15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,950
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用)
定格絶縁電圧(V)
-
定格電流(A)
30
接続方式
-
定格遮断容量(kA)
1(AC200)、1.5(AC100/AC200(単3))、1.5(AC100)
定格感度電流(mA)
(高速形)15
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26232554
GP32CJ2P30AF15
85507154
GP32CX2P30AF15
ブレーカー
日東工業
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です