キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26233498 品番 OPK14-33CA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。

仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品 材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂 質量(kg)1.4 【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク 規格IP44 板厚(mm)【扉、ボデー】2.2〜3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP44 有効深さ(mm)110 設置場所屋外 基板寸法(縦×横)(mm)210×240 色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)9 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm) 外形寸法縦(mm)314 寸法(横×縦×深さ)(mm)300×300×140 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2〜3.5
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26233498
2024-07-19
用途:
仮設分電盤用

室内の分電盤用で使用。透明扉はやはりいいですね。引き込み線用の穴がもう少し多ければいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする