※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
フィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26233647
品番
OSLP-F1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。
水洗いで再利用が可能です。
適合機種
OSLP-FU1
セット内容
4枚入り
材質
本体:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
70