※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
公共建築工事標準仕様プルボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:鉄
注文コード
26233778
品番
200X200X200KG
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
質量(kg)
3.3
色
本体:プライマ塗装グレー(N7)
規格
IP4X
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
1.6
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。