※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスフード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)100 注文コード26233814 品番SF-10
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は寸法Aなど31種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ナット、取扱説明書 仕様- 適合ルーバー:LP-0F(C・G)、LP-0K(-2)(C) 適合機種- セット内容- 材質ステンレス(SUS304) タイプスタンダードタイプ(ライトベージュ色) 寸法A(mm)100 寸法B(mm)100 寸法C(mm)50 保護等級IP43 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)48 除塵率(%)-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする