※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ステンレスフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
115
注文コード
26233866
品番
SF-F12
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
仕様
-
適合
-
適合機種
SF-12F
セット内容
4枚入り
材質
ポリエステル
タイプ
-
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
10
保護等級
-
塗装色
-
設置場所
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
-
除塵率(%)
70
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。