※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ステンレスフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
120
注文コード
26233884
品番
SF-12S
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ナット、取扱説明書
仕様
-
適合
ルーバー:LP-1F(C・G)、LP-1K(-2)(C)、GLP-0F(C)、GLP-1F(C)
適合機種
-
セット内容
-
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
60
保護等級
IP43
塗装色
-
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
70
除塵率(%)
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。