※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ステンレスフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
150
注文コード
26233909
品番
SF-15
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ナット、取扱説明書
仕様
-
適合
ルーバー:LP-2F(C・G)、LP-3F(C・G)、LP-2K(-2)(C)、LP-3K(-2)(C)、GLP-2F(C)、SLP-0(C)、SLP-1(C)、RSLP-10(C)、RSLP-10K(-2)R(C)、RSLP-12(C)、RSLP-12K(-2)R(C)
適合機種
-
セット内容
-
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
スタンダードタイプ
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
70
保護等級
IP33/IP43
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
102
除塵率(%)
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。