※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ステンレスフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
100
注文コード
26233997
品番
SF-10F
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ナット、取扱説明書
仕様
フィルタ付
適合
ルーバー:-、ファンサイズ(mm):□60
適合機種
-
セット内容
-
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
フィルタ付
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
50
保護等級
IP45
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
26
除塵率(%)
70(ポリエステル製)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。