※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
盤用換気扇 樹脂製ファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法B(mm)
-
付属品
フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
定格消費電力(W)
45479
注文コード
26234164
品番
PF-085CA
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・付属品・定格消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
タイプ
-
寸法H(mm)
80
定格電圧(V)
AC100(単相)
寸法A(mm)
-
使用温度(℃)
-10〜70
寸法D(mm)
25
定格電流(A)
0.09/0.08
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
45479
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法W(mm)
80
最大風量(m
3
/min)
0.57/0.67
材質(フレーム)
アルミニウム合金
塗装色
ブラック
入力端子
リード線(0.3m)
騒音レベル(dB(A))
約30/33
最大静圧(Pa)
39/53
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦×深さ)(mm)
-
取付ファン
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。