※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用換気扇 樹脂製ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法B(mm)- 付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 定格消費電力(W)45479 注文コード26234173 品番PF-085C-2A
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法B・付属品・定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 タイプ- 寸法H(mm)80 定格電圧(V)AC200(単相) 寸法A(mm)- 使用温度(℃)-10〜70 寸法D(mm)25 定格電流(A)0.05/0.04 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)45479 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法W(mm)80 最大風量(m3/min)0.57/0.67 材質(フレーム)アルミニウム合金 塗装色ブラック 入力端子リード線(0.3m) 騒音レベル(dB(A))約30/33 最大静圧(Pa)39/53 材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦×深さ)(mm)- 取付ファン-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする