付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書タイプ-寸法H(mm)92定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)-使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)25定格電流(A)0.12/0.11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.5/8寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法W(mm)92最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム合金塗装色なし入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×縦×深さ)(mm)-取付ファン-