※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
仮設用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26234313
品番
PKM-10
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
適合機種
P(OP)25-57BA
セット内容
金具2本取付ねじ
材質
本体:鉄
質量(kg)
1.7
表面処理
溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)
3〜6
RoHS指令(10物質対応)
対応