※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCX台板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26234338
品番
FCX11-63
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
台板1枚、取付ボルト
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
ヨコ600、フカサ400以上用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。