※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCX鉄製基板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26234444
品番
FCX12-253
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容
鉄製基板2枚、取付ボルト
材質
本体:鉄
質量(kg)
3.3
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
ヨコ700分割用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。